Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie48 po
- Largeur de la courroie2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportTissu
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.
- Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables.