Spécifications
Dimensions
- Diamètre9/16 po
- Taille de la mèche9/16 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Type de lecteurHexagonales
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteÉcrou hexagonal
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 5
- TypeExpansion à quatre voies
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les ancrages en béton à dilatation à quatre voies sont utilisés dans la maçonnerie solide ou creuse
- Elles se dilatent derrière la surface dans quatre directions et sont idéales pour les applications à vibration élevée.