Motion
00399105

Made in USA
00399105

Feuille de ponçage au carbure de silicium, grain 100 , 11 po de long x 9 po de large, qualité fine, endos en tissu lourd
N° D’ARTICLE MI11669457
N° MFR00399105
Prix4.58 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00399105

Feuille de ponçage au carbure de silicium, grain 100 , 11 po de long x 9 po de large, qualité fine, endos en tissu lourd
N° D’ARTICLE MI11669457
N° MFR00399105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.58 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Densité du revêtement
    Ouvert
  • Sèche ou humide
    Mouillé/sec
  • Grade
    Fine
  • Résistant à la charge
    Oui
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN 100G S/C 00399105 00399105 9X11 PO
  • Les matériaux de l’endos en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces
  • Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.