Motion
00428144

Made in USA
00428144

Diam de tête de 3/16 po, Diam à tige de 3/16 po, Longueur hors tout de 6 po, Contre-piqueur, Fini brillant, Acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11669471
N° MFR00428144
Prix18.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00428144

Diam de tête de 3/16 po, Diam à tige de 3/16 po, Longueur hors tout de 6 po, Contre-piqueur, Fini brillant, Acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11669471
N° MFR00428144

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel pilote
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133

Aperçu

Description du fabricant
00428144 00428144 4 3/16 DIAMÈTRE É.-U. HS