Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1/4 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la têteAcier haute vitesse
Aperçu
- Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
- Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.