Motion
00439240

Made in USA
00439240

Diam 3/16 po coupé, tige 1/8 po Diam, pointe conique à coupe unique en acier haute vitesse, OAL 1-1/2 po, LOC 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11669537
N° MFR00439240
Prix20.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00439240

Diam 3/16 po coupé, tige 1/8 po Diam, pointe conique à coupe unique en acier haute vitesse, OAL 1-1/2 po, LOC 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11669537
N° MFR00439240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
00439240 00439240 3/16 X 1/4 X 1/8SHK HS
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.