Motion
00439703

Made in USA
00439703

Assemblage de tuyau - DI 3/4 po, pression de service 300 psi, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI11669553
N° MFR00439703
Prix83.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00439703

Assemblage de tuyau - DI 3/4 po, pression de service 300 psi, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI11669553
N° MFR00439703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2-1/2 po
  • Longueur de la bobine
    10.5000
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/16 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Taille du filetage
    1-1/16-12

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    300.00 psi
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
00439703 00439703 3/4 po X12 po FJIC 100R4 HYD