Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe3/32, 1/8 po
- Angle inclus10, 8
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure solide
- Forme de tête(2) Cylindre, (2) Cylindre avec extrémité Radius, bille, cône, cône avec extrémité Radius, flamme, cône inversé, ovale, arbre pointu, arbre avec extrémité Radius
- Spécification de l’industrieSA-42, SA-43, SC-41, SC-42, SD-42, SE-41, SF-41, SG-41, SH-41, SJ-42, SL-42, SN-42
- Nombre de pièces12
- Code PSC5345
- Style de dentCoupe simple