Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la têteCarbure de tungstène
- Forme de têteCylindre, cylindre avec extrémité Radius, ovale, conique, arbre avec extrémité Radius
- Spécification de l’industrieSA-1, SA-3, SC-1, SC-3, SE-1, SF-1, SF-3, SL-3
- Nombre de pièces8
- Code PSC5345
- Style de dentCoupe double
Aperçu
- Le carbure de tungstène (TC) est utilisé à des températures élevées en raison de sa résistance élevée à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.