Motion
00608802

Made in USA
00608802

1-1/4 po Diam, 3/16 po de large, coupe-échancrure en T en acier haute vitesse - 19/32 po Neck Diam, 1-1/8 po de long, 3/4 po Shank Diam, 5-1/8 po OAL, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11670067
N° MFR00608802
Prix373.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00608802

1-1/4 po Diam, 3/16 po de large, coupe-échancrure en T en acier haute vitesse - 19/32 po Neck Diam, 1-1/8 po de long, 3/4 po Shank Diam, 5-1/8 po OAL, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11670067
N° MFR00608802

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix373.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/4 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Diamètre du cou
    0.5938 po
  • Longueur du cou
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de dents
    8
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
00608802 00608802 1-1/4X3/16 HSS STG TTH
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.