Spécifications
Dimensions
- Profondeur10 po
Détails
- Débit d’air1,700 pcm
- Plage de capacitéStandard
- débit1700 pcm
- Matériau Membane du média filtrantPolyester
- Type de filtreCube
- À utiliser avecCadre de retenue standard
- Matériau du cadreMétal galvanisé
- Type de cadreIntégré
- Grammes par pied carré600
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Débit d’air maximal425 pi/min
- MERV8
- Nombre de plis3 plis
- Nombre de poches1
- Efficacité des particules94
- Normes respectéesA.S.H.R.A.E. 52.2-1993