Motion
00692673

Made in USA
00692673

Diam de 1/4 po, perceuse de 1/4 po, OAL de 2-1/4 po, coin d’expansion pour béton encastré de 2-7/8 po min., acier de qualité 5 , finition galvanisée, tête d’écrou hexagonale, empreinte hexagonale, longueur de filetage de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11670157
N° MFR00692673
Prix1.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00692673

Diam de 1/4 po, perceuse de 1/4 po, OAL de 2-1/4 po, coin d’expansion pour béton encastré de 2-7/8 po min., acier de qualité 5 , finition galvanisée, tête d’écrou hexagonale, empreinte hexagonale, longueur de filetage de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11670157
N° MFR00692673

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Intégration minimale
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Type de tête
    Écrou hexagonal
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Type
    Expansion du talon compensé

Aperçu

Description du fabricant
00692673 00692673 1/4X2-1/4 GOUJON GALV AN
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les ancrages pour béton à expansion en coin sont des ancrages robustes utilisés dans le béton fissuré et non fissuré
  • Ils ont des cales d’expansion qui se dilatent dans les trous en béton pour augmenter la résistance à l’arrachement.