Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- GradeGrossière
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.24,450
- Type de renforcementRenforcé
- Dureté des rouesT
- Valeur nominale de dureté des rouesDifficile
Aperçu
- Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.