Motion
01150226

Made in USA
01150226

11/32 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11670979
N° MFR01150226
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01150226

11/32 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11670979
N° MFR01150226
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.3438 po, 11/32 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    3-7/16 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type
    Mèche demi-rond

Aperçu

Description du fabricant
01150226 01150226 11/32" 118D É.-U. BRILLANT
  • Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif