Motion
01242973

Made in USA
01242973

1 po grand x 3/8 po petit diam., 7/16 po largeur de coupe, 90° angle inclus, 8 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. à tige de 1/2 po, longueur totale de 2-3/16 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671362
N° MFR01242973
Prix154.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01242973

1 po grand x 3/8 po petit diam., 7/16 po largeur de coupe, 90° angle inclus, 8 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. à tige de 1/2 po, longueur totale de 2-3/16 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671362
N° MFR01242973

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix154.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    7/16 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Grand diamètre de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre de coupe
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    8
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
01242973 01242973 1 po X 90 DEG USA HSS FA
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.