Motion
01252857

Made in USA
01252857

Brosse à égratignure en fil métallique 3 rangées x 19 colonnes; longueur de brosse 6-1/4 po, AAL 13-3/4 po, longueur de garniture 1-1/8 po, poignée de brosse à dents en bois
N° D’ARTICLE MI11671377
N° MFR01252857
Prix6.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01252857

Brosse à égratignure en fil métallique 3 rangées x 19 colonnes; longueur de brosse 6-1/4 po, AAL 13-3/4 po, longueur de garniture 1-1/8 po, poignée de brosse à dents en bois
N° D’ARTICLE MI11671377
N° MFR01252857

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la brosse
    6-1/4 po
  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Longueur totale
    13-3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Brosse à dents
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE CARBONE 01252857 01252857 3 X 19
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.