Motion
01252931

Made in USA
01252931

Brosse à égratigner en fil métallique 9 rangées x 21 colonnes; 7-1/4 po OAL, 1-3/16 po de longueur de garniture, manche courbé en bois
N° D’ARTICLE MI11671385
N° MFR01252931
Prix19.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01252931

Brosse à égratigner en fil métallique 9 rangées x 21 colonnes; 7-1/4 po OAL, 1-3/16 po de longueur de garniture, manche courbé en bois
N° D’ARTICLE MI11671385
N° MFR01252931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Courbe
  • Nombre de colonnes
    21
  • Nombre de lignes
    9
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
ROCKER DOS FIL 01252931 01252931 9 X 21
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.