Motion
01381128

Made in USA
01381128

8mm Hex, poignée en T, clé hexagonale; 12 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI11671505
N° MFR01381128
Prix57.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01381128

8mm Hex, poignée en T, clé hexagonale; 12 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI11671505
N° MFR01381128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    8.00 mm
  • Longueur totale
    12 po
  • Plage de longueur globale
    10in; Plus de 10 po

Détails

  • Style de bras
    Poignée en T
  • Couleur
    Bleu, or
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier chromalloy
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
01381128 01381128 8MM X 12 PO SUPPORT LG BT
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.