Motion
01461649

Made in USA
01461649

Mèche à tige conique à pointe au carbure 3MT , 101, 118° - fini brillant, longueur de cannelure 6-3/8 po, OAL 11 po, cannelure en spirale
N° D’ARTICLE MI11671596
N° MFR01461649
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01461649

Mèche à tige conique à pointe au carbure 3MT , 101, 118° - fini brillant, longueur de cannelure 6-3/8 po, OAL 11 po, cannelure en spirale
N° D’ARTICLE MI11671596
N° MFR01461649
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    6-3/8 po
  • Profondeur de perçage maximale
    5.00 po
  • Longueur totale
    11 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +0.0000 à -0.0015 po
  • Matériau de la mèche
    Embout de carbure
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Désignation de tige conique
    3MT
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01461649 01461649 1 3MT É.-U. C/TPD.TPR.SH
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif