Motion
01727106

Made in USA
01727106

Numéro 6 Chaîne à billes en acier inoxydable de taille commerciale 0.127 po de diamètre, 45 lb Résistance à la traction, 100 pi de long, 72 pelotes par pied
N° D’ARTICLE MI11671899
N° MFR01727106
Prix81.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01727106

Numéro 6 Chaîne à billes en acier inoxydable de taille commerciale 0.127 po de diamètre, 45 lb Résistance à la traction, 100 pi de long, 72 pelotes par pied
N° D’ARTICLE MI11671899
N° MFR01727106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1270 po
  • Longueur
    100 pi
  • Résistance à la traction
    45 lb
  • Taille commerciale
    #6

Détails

  • Balles par pied
    72
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Code PSC
    4010
  • Conception du type
    Chaîne à billes

Aperçu

Description du fabricant
01727106 01727106 6 SS CHAIN 100' SP BEA