Motion
01916121

Made in USA
01916121

1 po Diam x 3/16 po Largeur de face, embout au carbure, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Fini TiN, Tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 608, Ancienne norme 13
N° D’ARTICLE MI11672026
N° MFR01916121
Prix329.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01916121

1 po Diam x 3/16 po Largeur de face, embout au carbure, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Fini TiN, Tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 608, Ancienne norme 13
N° D’ARTICLE MI11672026
N° MFR01916121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix329.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    608 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Tolérance de largeur de coupe
    +0.0000/-0.0005 po
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    13
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
BUSE CARB 01916121 01916121 608 1 X 3/16
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.