Motion
01983501

Made in USA
01983501

0.01" Diam, 0.03" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 1/8" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672056
N° MFR01983501
Prix68.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01983501

0.01" Diam, 0.03" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 1/8" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672056
N° MFR01983501

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.0300 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.0100 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01983501 01983501 .010X1/8X.03 HSS 2FL Mbit/s