Motion
01985001

Made in USA
01985001

0.015" Diam, 0.022" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 1/8" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672076
N° MFR01985001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01985001

0.015" Diam, 0.022" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 1/8" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672076
N° MFR01985001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.0220 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.0150 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01985001 01985001 .015X1/8X.022 HSS 2F Mbit/s