Motion
02058634

Made in USA
02058634

Goupille n° 0 à n° 7 , tige droite, ensemble d’alésoirs à goupille conique; cannelure spiralée, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant, 7 pièces
N° D’ARTICLE MI11672147
N° MFR02058634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02058634

Goupille n° 0 à n° 7 , tige droite, ensemble d’alésoirs à goupille conique; cannelure spiralée, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant, 7 pièces
N° D’ARTICLE MI11672147
N° MFR02058634
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Fil de taille de broche conique max.
    #0
  • Fil de taille de broche de cône min.
    #7/0
  • Fil de taille de broche conique
    #7/0, #6/0, #5/0, #4/0, #3/0, #2/0, #0

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • L’ensemble comprend
    (7) Alésoirs à goupille conique
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Main gauche
  • Matériau de l’unité de stockage
    Plastique
  • Type d’unité de stockage
    Cas

Aperçu

Description du fabricant
02058634 02058634 7/0 À 0;7PC. HSS É.-U.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.