Motion
02077246

Made in USA
02077246

Tête dam 3/8 po, tige dam 1/4 po, fraise au carbure solide 100&deg, AAL 2-1/8 po, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11672151
N° MFR02077246
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02077246

Tête dam 3/8 po, tige dam 1/4 po, fraise au carbure solide 100&deg, AAL 2-1/8 po, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11672151
N° MFR02077246
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Angle inclus
    100 °
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau fraisé
    Carbure solide
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02077246 02077246 É.-U. 3/8 PO 100D SOL CARB
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.