Motion
02099067

Made in USA
02099067

Tige 1 x 1 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AL-16, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672275
N° MFR02099067
Prix52.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099067

Tige 1 x 1 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AL-16, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672275
N° MFR02099067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Application de coupe
    Encrassement; chanfreinage; retournement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    AL-16
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    AL
  • Type de mèche d’outil
    Tourner les épaules carrées

Aperçu

Description du fabricant
02099067 02099067 AL16 1 po2 GRILLE. K21 C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement