Motion
02099356

Made in USA
02099356

Tige de 3/8 x 3/8 po, embout à pointe simple, D-6, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672302
N° MFR02099356
Prix14.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099356

Tige de 3/8 x 3/8 po, embout à pointe simple, D-6, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672302
N° MFR02099356

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    80 °
  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/8 po
  • Largeur de tige
    3/8 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfouissement; chanfreinage D.E. et D.I.; sous-couche
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    D-6
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    D
  • Type de mèche d’outil
    Nez pointu

Aperçu

Description du fabricant
02099356 02099356 D6 3/8 pi2 GRILLE. K21 CA
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement