Motion
02099596

Made in USA
02099596

Tige de 1/2 x 1/2 po, embout d’outil à pointe unique à bout décalé, FR-8, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672324
N° MFR02099596
Prix27.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099596

Tige de 1/2 x 1/2 po, embout d’outil à pointe unique à bout décalé, FR-8, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672324
N° MFR02099596

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Largeur de tige
    1/2 po

Détails

  • Application de coupe
    Face à la brèche; tourner et faire face à l’épaule
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    FR-8
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    FR
  • Type de mèche d’outil
    Coupe d’extrémité décalée

Aperçu

Description du fabricant
02099596 02099596 FR8 1/2 pi2 GRILLE. K21 C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement