Spécifications
Dimensions
- Rayon du nez1/32 po
- Longueur totale4 po
- Hauteur de la tige5/8 po
- Largeur de tige5/8 po
Détails
- Application de coupeTourner et faire face à l’épaule; travailler près de la mâchoire du mandrin
- Direction de coupeMain droite
- Numéro de norme de l’industrieGR-10
- Qualité du fabricantK21
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseK21
- Code de style de mèche d'outilGR
- Type de mèche d’outilDécoupe latérale décalée
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement