Motion
02099703

Made in USA
02099703

Tige 1 x 1 po, embout d’outil à point unique à coupe latérale décalée, GR-16, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672335
N° MFR02099703
Prix74.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099703

Tige 1 x 1 po, embout d’outil à point unique à coupe latérale décalée, GR-16, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672335
N° MFR02099703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Application de coupe
    Tourner et faire face à l’épaule; travailler près de la mâchoire du mandrin
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    GR-16
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    GR
  • Type de mèche d’outil
    Découpe latérale décalée

Aperçu

Description du fabricant
02099703 02099703 GR16 1 po2 GRILLE. K21 C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement