Motion
02099851

Made in USA
02099851

Tige de 5/16 x 5/16 po, embout d’outil à un seul point d’alésage à tige carrée, TSC-5, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672349
N° MFR02099851
Prix35.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099851

Tige de 5/16 x 5/16 po, embout d’outil à un seul point d’alésage à tige carrée, TSC-5, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672349
N° MFR02099851

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    5/16 po
  • Largeur de tige
    5/16 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfoncement à épaulement carré dans 30° barres
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    TSC-5
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    TSC
  • Type de mèche d’outil
    Alésage à tige carrée

Aperçu

Description du fabricant
02099851 02099851 TSC5 5/16 pi2 GRILLE. K21
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement