Motion
02230951

Made in USA
02230951

Taille 7/A, alésoir réglable à main à tige droite; ARR 3-1/2 po, coupe à droite, 4 lames, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11672882
N° MFR02230951
Prix291.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02230951

Taille 7/A, alésoir réglable à main à tige droite; ARR 3-1/2 po, coupe à droite, 4 lames, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11672882
N° MFR02230951

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix291.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres
    9/32~5/16 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Taille de l’alésoir
    7/A

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de lames
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02230951 02230951 105-7A 9/32-5/16 É.-U. H
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.