Motion
02295269

Made in USA
02295269

A à Z, jeu d’alésoirs de mandrin; cannelure droite, coupe à droite, 26 pièces
N° D’ARTICLE MI11673070
N° MFR02295269
Prix1,477.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02295269

A à Z, jeu d’alésoirs de mandrin; cannelure droite, coupe à droite, 26 pièces
N° D’ARTICLE MI11673070
N° MFR02295269

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,477.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre d'alésoir le plus grand
    Z
  • Diamètre d'alésoir le plus petit
    A
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    26
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Métal
  • Type d’unité de stockage
    Cas

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 02295269 02295269 A-Z USA S.S. MACH
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.