Motion
02328854

Made in USA
02328854

Diam de 5/8 po, tige droite, cannelure de 3-1/2 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 7 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673191
N° MFR02328854
Prix176.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02328854

Diam de 5/8 po, tige droite, cannelure de 3-1/2 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 7 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673191
N° MFR02328854

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.6250 po, 5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02328854 02328854 5/8 po HSS É.-U. ST SHK ST
  • Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.