Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3-7/8 po
- Longueur totale7-3/4 po
- Diamètre de l’alésoir0.6875 po, 11/16 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues.