Motion
02336162

Made in USA
02336162

Alésoir 2-1/4 po, Alésoir à coquille cannelée droite 3-3/4 po OAL, no 9 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 1-1/4 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11673282
N° MFR02336162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02336162

Alésoir 2-1/4 po, Alésoir à coquille cannelée droite 3-3/4 po OAL, no 9 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 1-1/4 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11673282
N° MFR02336162
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    2-1/4 po

Détails

  • Compatibilité des numéros d’arbre
    9
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
02336162 02336162 2 1/4 HS STR.FLUTE ELLE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.