Motion
02341428

Made in USA
02341428

Alésoir 7/16 po, aléseur à petite extrémité 1/4 po, tige droite Diam 1/2 po, cannelure 3-1/2 po, aléseur de pont; longueur 5-3/8 po, coupe à droite, spirale gauche, 5 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673290
N° MFR02341428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02341428

Alésoir 7/16 po, aléseur à petite extrémité 1/4 po, tige droite Diam 1/2 po, cannelure 3-1/2 po, aléseur de pont; longueur 5-3/8 po, coupe à droite, spirale gauche, 5 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673290
N° MFR02341428
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    7/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Pont
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTE TOR 02341428 02341428 7/16 PO LHS RHC
  • Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.