Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure4-1/4 po
- Longueur totale6-3/8 po
- Diamètre de l’alésoir11/16 po
- Petit diamètre d’extrémité3/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionOxyde
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Type d’alésoirPont
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux. Les alésoirs à cannelure spiralée sont utilisés dans les opérations à vide et dans les trous traversants. Ils sont utilisés pour faire le pont entre les coupes interrompues; les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.