Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure5 po
- Longueur totale6-7/8 po
- Diamètre de l’alésoir3/4 po
- Petit diamètre d’extrémité13/32 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Nombre de cannelures5
- Type d’alésoirPont
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.