Motion
02417087

Made in USA
02417087

Alésoir à mandrin à cannelure 10 en acier haute vitesse de 1-1/8 po; cannelure en spirale, tige conique Morse 3MT , cannelure de 2-7/8 po de longueur, OAL 11 po
N° D’ARTICLE MI11673544
N° MFR02417087
Prix264.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02417087

Alésoir à mandrin à cannelure 10 en acier haute vitesse de 1-1/8 po; cannelure en spirale, tige conique Morse 3MT , cannelure de 2-7/8 po de longueur, OAL 11 po
N° D’ARTICLE MI11673544
N° MFR02417087

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix264.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-7/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    11 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.1250 po
  • Taille conique de la tige
    3MT
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    10
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
02417087 02417087 1 1/8 NO. 3 MT HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.