Motion
02451870

Made in USA
02451870

1-1/4 po Diam x 5/16 po Largeur de face, embout au carbure, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bois sans revêtement, tige de 2-5/16 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 1010, Ancienne norme D
N° D’ARTICLE MI11673555
N° MFR02451870
Prix303.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02451870

1-1/4 po Diam x 5/16 po Largeur de face, embout au carbure, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bois sans revêtement, tige de 2-5/16 po OAL x 1/2 po, Dents droites, ANSI 1010, Ancienne norme D
N° D’ARTICLE MI11673555
N° MFR02451870

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix303.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/4 po
  • Largeur de coupe
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-5/16 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    1010 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Tolérance de largeur de coupe
    +0.0000/-0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    D
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
02451870 02451870 1010 1-1/4X5/16 CARB U
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.