Motion
02453835

Made in USA
02453835

Capacité de 5 lb, installation en saillie, armoire d’extincteur en polystyrène cristal; largeur de 8-1/4 po x hauteur de 19-1/4 po x profondeur de 6-3/4 po, rouge
N° D’ARTICLE MI11673564
N° MFR02453835
Prix89.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02453835

Capacité de 5 lb, installation en saillie, armoire d’extincteur en polystyrène cristal; largeur de 8-1/4 po x hauteur de 19-1/4 po x profondeur de 6-3/4 po, rouge
N° D’ARTICLE MI11673564
N° MFR02453835

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix89.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6-3/4 po
  • Hauteur
    19-1/4 po
  • Largeur
    8-1/4 po

Détails

  • Matériau de l’armoire
    Polystyrène cristal
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité maximale de l’extincteur
    5.00 lb
  • Montage
    Montage en saillie
  • Code PSC
    4210
  • Type
    Armoire d’extincteurs d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
02453835 02453835 19-1/2X8-1/4X6-3/4 ROUGE