Motion
02639078

Made in USA
02639078

1/8 po de largeur x 11/16 po de hauteur x 5 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11673831
N° MFR02639078
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02639078

1/8 po de largeur x 11/16 po de hauteur x 5 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11673831
N° MFR02639078
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11/16 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur
    1/8 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Numéro de norme de l’industrie
    P3M
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin

Aperçu

Description du fabricant
02639078 02639078 P3M 1/8X11/16X CARBINE 5"
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.