Motion
02639458

Made in USA
02639458

3/16 po de largeur x 7/8 po de hauteur x 6 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, enduit de TiN
N° D’ARTICLE MI11673849
N° MFR02639458
Prix149.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02639458

3/16 po de largeur x 7/8 po de hauteur x 6 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, enduit de TiN
N° D’ARTICLE MI11673849
N° MFR02639458

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur
    3/16 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Numéro de norme de l’industrie
    P5M
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Code PSC
    3411

Aperçu

Description du fabricant
02639458 02639458 P5M 3/16X7/8X6 D/EXTRÉMITÉ C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.