Motion
02995017

Made in USA
02995017

Vis de 1-1/2 po, grade 8 , rondelle plate SAE en acier allié 1-9/16 po DI x 3 po DE, 0.213 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674039
N° MFR02995017
Prix3.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02995017

Vis de 1-1/2 po, grade 8 , rondelle plate SAE en acier allié 1-9/16 po DI x 3 po DE, 0.213 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674039
N° MFR02995017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-9/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    1.6180 po~1.6550 po
  • Épaisseur maximale
    5/32 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.9930 po~3.0300 po
  • Taille de la vis
    1-1/2
  • Épaisseur
    0.2130 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
02995017 02995017 1-1/2" GR8 ZINC SAE FL
  • Les rondelles plates SAE (Society of Automotive Engineers) sont plus minces, ont des diamètres extérieurs plus petits et s’ajustent autour des boulons plus serrés que les rondelles USS (United States Standard).