Motion
03001203

Made in USA
03001203

Diam 21/32 po, 17/64 po de largeur, coupe-encoche en T à embout en carbure - Diam cou 21/64 po, longueur de cou 39/64 po, Diam tige 1/2 po, longueur de tige 1-13/16 po, OAL 2-11/16 po, boulon 5/16 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11674054
N° MFR03001203
Prix304.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03001203

Diam 21/32 po, 17/64 po de largeur, coupe-encoche en T à embout en carbure - Diam cou 21/64 po, longueur de cou 39/64 po, Diam tige 1/2 po, longueur de tige 1-13/16 po, OAL 2-11/16 po, boulon 5/16 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11674054
N° MFR03001203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix304.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Diamètre du coupe-câble
    21/32 po
  • Largeur de coupe
    17/64 po
  • Diamètre du cou
    0.3281 po
  • Longueur du cou
    39/64 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    1-13/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de dents
    6
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
03001203 03001203 DENTS DÉCALÉES 5/16 C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.