Motion
03115276

Made in USA
03115276

Engrenage à émerillon externe 03115276 - 20 DP, 20 ° PA, 17 dents, 3/8 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674282
N° MFR03115276
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03115276

Engrenage à émerillon externe 03115276 - 20 DP, 20 ° PA, 17 dents, 3/8 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674282
N° MFR03115276

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    0.8500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    17

Aperçu

Description du fabricant
03115276 03115276 20DP 17T 5/16 BORE STD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon