Motion
03125051

Made in USA
03125051

Engrenage à émerillon externe 03125051 - 24 DP, 20 ° PA, 18 dents, 1/4 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674308
N° MFR03125051
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125051

Engrenage à émerillon externe 03125051 - 24 DP, 20 ° PA, 18 dents, 1/4 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674308
N° MFR03125051

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.7500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    18

Aperçu

Description du fabricant
03125051 03125051 24DP 18T 3/16 BORE STD