Motion
03125200

Made in USA
03125200

Engrenage à émerillon externe 03125200 - 24 DP, 20 ° PA, 39 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674322
N° MFR03125200
Prix22.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125200

Engrenage à émerillon externe 03125200 - 24 DP, 20 ° PA, 39 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674322
N° MFR03125200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    1.6250 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    39

Aperçu

Description du fabricant
03125200 03125200 24DP 39T 5/16 BORE STD