Motion
03125358

Made in USA
03125358

Engrenage à émerillon externe 03125358 - 32 DP, 20 ° PA, 20 dents, 3/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674336
N° MFR03125358
Prix4.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125358

Engrenage à émerillon externe 03125358 - 32 DP, 20 ° PA, 20 dents, 3/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674336
N° MFR03125358

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    15/32 po
  • Diamètre du pas
    0.6250 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    20

Aperçu

Description du fabricant
03125358 03125358 32DP 20T 3/16BORE ICD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon